ELCART DISTRIBUTION - ERT550606600 PARTITORE CON CONN. F 6 USCITE - 550606600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449078258280
Artikelnummer
ERT550606600
Herstellernummer
550606600
Hersteller
ERT
PARTITORI CON CONNETTORE F. Efficienza di schermatura classe A. Passaggio DC su tutte le uscite. Banda passante:5-2400MHz. Isolamento tra uscite:>20dB. Perdite di ritorno:>10dB. Passaggio DC:800mA. N.Uscite: 6.