Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT550339200 CONVERTIT.UNIV. QUATTRO USCITE EK - 550339200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT550339200 CONVERTIT.UNIV. QUATTRO USCITE EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564599210

Artikelnummer

ERT550339200

Herstellernummer

550339200

Hersteller

ERT

CONVERTITORE UNIV.QUATTRO USCITE EK. datto alla ricezione di segnali analogici e digitali. Dotato di N° 4 uscite identiche per soddisfare diverse esigenze. Bassa figura di rumore. USCITE: 4. FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz. FREQ. USCITA:950 - 1950 MHz. GUADAGNO: 55dB. FIG. RUMORE:0.2 dB (TYP). FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 GHz. ASSORBIMENTO: 185mA. TEMP. DI LAVORO: -40 / +60°. ALIMENTAZIONE: . 10.5 – 14.5Vdc (V). 15.5 – 21Vdc (H). SPINE F serie:5/24300.