Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT550303000 CONVERTITORE UNIV. STRAIGHT - 550303000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT550303000 CONVERTITORE UNIV. STRAIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564599180

Artikelnummer

ERT550303000

Herstellernummer

550303000

Hersteller

ERT

CONVERTITORE UNIVERSALE STRAIGHT. Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali. Dimensioni contenute e bassa figura di rumore. Protezione in gomma del connettore F. USCITA: SINGLE. FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 Ghz. FREQ. USCITA:950 - 2150 Mhz. GUADAGNO: 55dB. FIG. RUMORE:0.3 db (TIP.). FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 Ghz. ALIMENTAZIONE: 10.5-14V. ASSORBIMENTO: 80Ma. TEMPERATURA DI LAVORO: -30° / +60°. SPINE F Serie:5/24300.