Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450719700 CAVO 1,5 MT SCART 21P SPINA/SPINA - 450719700

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT450719700 CAVO 1,5 MT SCART 21P SPINA/SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Scart

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Scart

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564602019

Artikelnummer

ERT450719700

Herstellernummer

450719700

Hersteller

ERT

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Scart

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Scart

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Cavi di connessione video standard, completamente collegato e funzionante nel servizio video data1-data2-audio. Spina Scart 21 poli