Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421249200 DISTR.SEGNALE HDMI1.4 4K 1X2 OUT - 421249200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564493662

Artikelnummer

ERT421249200

Herstellernummer

421249200

Hersteller

ERT

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1X2 SPLITTER HDMI. Dotato di 1 ingresso HDMI e 2 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 2 monitor LCD. Compatibilità:HDMI 1.3 deep color full 3D. Supporta il collegamento in cascatafino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo). Lungh. MAX cavo ingresso:15mt. Lungh. MAX cavo uscita:15mt. Dimensioni: 105x50x20mm. Risoluzione Massima: Ultra HD 4K.