Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421238200 CONVERTER DA RCA A HDMI - 421238200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT421238200 CONVERTER DA RCA A HDMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564437451

Artikelnummer

ERT421238200

Herstellernummer

421238200

Hersteller

ERT

MINI CONVERTITORE RCA - HDMI. Questo mini AV -HDMI Converter è un convertitore universale per ingresso analogico composito a HDMI 1080p (60Hz) di uscita. La conversione dall' analogico al digitale in questo modulo utilizza 10 bit di campionamento max 162MSPS, nero / bianco Level Expansion, miglioramento del colore, auto-detect e auto-convertitore di segnale composito a 1080p (60Hz) di uscita. Supporta il sistema PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N e tutti i formati standard standard input TV. Supporta il segnale di uscita HDMI 1080p o 720p. CONNETTORI: INPUT: RCA (Giallo, Bianco, Rosso. OUTPUT:1xHDMI. DIMENSIONI:66x55x20mm.