Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421236000 CONVERTER DA VGA/AUDIO A HDMI - 421236000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564359555

Artikelnummer

ERT421236000

Herstellernummer

421236000

Hersteller

ERT

CONVERTITORE DI SEGNALE DA VGA CON AUDIO A HDMI. Permette di convertire i segnali VGA e audio in uscita dal computer ed avere la qualità garantita dallo standard HDMI per fruttare al meglio i moderni sistemi home theater. Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.