Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421235800 CONVERTER DA HDMI A VGA CON AUDIO - 421235800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT421235800 CONVERTER DA HDMI A VGA CON AUDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564437475

Artikelnummer

ERT421235800

Herstellernummer

421235800

Hersteller

ERT

MINI CONVERTITORE HDMI - VGA CON AUDIO. Questo mini convertitore è in grado di convertire il segnale digitale HDMI in un segnale analogico VGA con un segnale audio analogico. Permette quindi di collegare la Vostra PS3, XBOX360, Blu-ray, ecc. ecc. ai proiettori e/o televisori che non hanno l’interfaccia HDMI. Caratteristiche: Drivers e alimentazione non necessari;Compatibile con gli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.4; CONNETTORI: INPUT:1xHDMI. OUTPUT: 1xVGA, 1x3.5mm Jack. DIMENSIONI: 66x55x20mm. Risoluzione VGA Output: 640x480@60/72/75/85Hz;800x600@60/72/75/85Hz, 1024x768@60/70/75/85Hz;1152x864@75Hz,1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz,1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz,