Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421230300 RIPETITORE HDMI SU CAT5E/6 C/CAVI - 421230300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564487531

Artikelnummer

ERT421230300

Herstellernummer

421230300

Hersteller

ERT

RIPETITORE 30MT HDMI SU DOPPIO CAVO CAT5e/6. Questo ripetitore ha la caratteristica di avere i cavi HDMI già intestati; questo permette di ridurre notevolmente i costi ed i tempi di installazione. Mediante 2 cavi UTP (non forniti) la distanza di trasmissione del segnale audio/video può arrivare a 30 metri con qualità 1080p (si consiglia di installare un cavo CAT6 in rame di qualità per raggiungere questo dato). Standard di IEEE-568B. Sostiene 165MHz / 1.65Gbps per canale (4.95Gbps tutta la scanalatura) di larghezza di banda. Sostiene 8bit per canale (24bit tutti i canali) deep color. HDCP pass-through. Supporta audio non compresso come LPCMSupporta audio compresso come DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD e Dolby True HD). Pieno supporto 3D su tutti i formati, tra cui [email protected]/24Hz, [email protected]/60Hz/50Hz, larghezza di banda fino a 165MHz. Risoluzioni (HDTV)Interlacciato (50 & 60Hz) 480i, 576i, 1080i Progressive (50 & 60Hz).