Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421113800 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 15MT

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT421113800 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 15MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564520023

Artikelnummer

ERT421113800

Herstellernummer

421113800

Hersteller

ERT

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HD-D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HD-D-Sub

Anzahl der Pole Anschluss 1:

15

Anzahl der Pole Anschluss 2:

15

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavo di collegamento per computer e periferiche. Collegamento 15HD/15HD Pin M/M. Lunghezza: 15MT