Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421113600 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 10MT

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT421113600 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564473503

Artikelnummer

ERT421113600

Herstellernummer

421113600

Hersteller

ERT

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HD-D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HD-D-Sub

Anzahl der Pole Anschluss 1:

15

Anzahl der Pole Anschluss 2:

15

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavo di collegamento. Connettori: Spina vaschetta 15 P HD, Spina vaschetta 15 P HD. Finitura: Nichelata.