ELCART DISTRIBUTION - ERT403542000 PIATT.X SP.MODU.TELEF. 4P. NERA - 403542000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
8001022911765
Artikelnummer
ERT403542000
Herstellernummer
403542000
Hersteller
ERT
Cavo telefonico piatto a 4 conduttori, standard americano, per spine modulari telefoniche. • Conduttori in rame rosso • Sezione: 0,081 mm AWG 28 • Isolamento in polipropilene • Guaina in pvc • Dimensioni della piattina: 5x2,3mm • Colori dei conduttori: nero-rosso-verde-giallo • Confezione da 100m