Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT401351000 SPINA CAT.6 CON FORI PASSANTI - 401351000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT401351000 SPINA CAT.6 CON FORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564563082

Artikelnummer

ERT401351000

Herstellernummer

401351000

Hersteller

ERT

Connettore RJ45 CAT 6 con fori. Caratteristiche:- Per cavi CAT. 6- RJ45 8P8C- Contatti in nichel, placcati oro 50 micron- Diametro massimo del cavo: 0.240” (6.09mm)- Conforme con le specifiche ANSI/EIA/TIA/TAA- Per cavo rigido o flessibile,23 – 24 AWG