Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT401350500 SPINA CAT.6 CON FORI PASSANTI - 401350500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT401350500 SPINA CAT.6 CON FORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564563112

Artikelnummer

ERT401350500

Herstellernummer

401350500

Hersteller

ERT

Il connettore RJ45 CAT 6 con fori passanti semplifica le terminazioni di cavi twistati consentendo l'inserimento dei fili attraverso il connettore e verso l'esterno. Caratteristiche:- Per cavi CAT. 6- RJ45 8P8C- Contatti in nichel, placcati oro 50 micron- Diametro massimo del cavo: 0.240” (6.09mm)- Conforme con le specifiche ANSI/EIA/TIA/TAA- Per cavo rigido o flessibile, 23 – 24 AWG