Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT371180000 TELEC.IP FISHEYE 5MPX FE8180 - 371180000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT371180000 TELEC.IP FISHEYE 5MPX FE8180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564490401

Artikelnummer

ERT371180000

Herstellernummer

371180000

Hersteller

ERT

TELECAMERA IP FISHEYE 5MPX. Telecamera fisheye IP da interno equipaggiata con un sensore 5MP che vi consente una risoluzione di 1080p Full HD a 30 fps. Sensore: 1/ 2,5” CMOS progressivo. Lente:Fissa. Lungh. Focale:1,57mm. Max risoluzione video:1920X1920. Frame per secondo:30fps. Compressione Video:H.264/MJPEG. Funzione WDR Enhanced. Funzione WDR Enhanced.- Alimentazione:PoE . Consumo:3,6W. Dimensioni:90x90x37mm.