Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT370740000 BALUN PRO PASSIVO TX+RX CON ALIM. - 370740000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT370740000 BALUN PRO PASSIVO TX+RX CON ALIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564403630

Artikelnummer

ERT370740000

Herstellernummer

370740000

Hersteller

ERT

Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori). Consente di trasportale l’ alimentazione 12/24V fino a 250mt. Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM. Trasmissione in Real-Time. Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo. Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).