Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360190000 PRESA DOMOTICA CON CONTR.GSM - 360190000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360190000 PRESA DOMOTICA CON CONTR.GSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511977

Artikelnummer

ERT360190000

Herstellernummer

360190000

Hersteller

ERT

PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO GSM. Presa demotica con controllo GSM. Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. Comando tramite SMS e segnali di chiamata. Possibilità di controllo remoto dello stato del dispositivo. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Potenza: 2.5W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x66x90mm. Peso: 300gr.