Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360154000 KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CH - 360154000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360154000 KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511953

Artikelnummer

ERT360154000

Herstellernummer

360154000

Hersteller

ERT

KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CANALI. Unità di comando wireless dell’illuminazione a 2 canali. Kit composto da: Trasmettitore radio a tasti a 4 canali 36/102 e ricevitore a 2 canali inscatolato 36/502. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C.