Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360111000 ANTENNA ESTERNA ANT-01 - 360111000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360111000 ANTENNA ESTERNA ANT-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511854

Artikelnummer

ERT360111000

Herstellernummer

360111000

Hersteller

ERT

RIPETITORE DI SEGNALE ANTENNA ESTERNA. Antenna esterna che trasmette il segnale radio dei dispositivi EXTA FREE, fuori dal quadro di distribuzione. Può essere montata su superfici metalli che mediante il magnete che è costruito nella base. Facile da montare: 3 m di cavo con connettore SMA. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP66. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: D.30.8x71.8mm. Peso: 40gr.