ELCART DISTRIBUTION - ERT360083000 SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE - 360083000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564511731
Artikelnummer
ERT360083000
Herstellernummer
360083000
Hersteller
ERT
SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE. Sensore di temperatura radio a batteria. Trasmette il valore di misura della temperatura ai controllori del sistema EXTA FREE. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 1x Batteria al Litio 3V CR2032.Temperatura: -20°C + 50°C. Dimensioni: 47.5x47.5x13mm. Peso: 30gr.


