Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360070000 PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA - 360070000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360070000 PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511656

Artikelnummer

ERT360070000

Herstellernummer

360070000

Hersteller

ERT

PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA. Presa demotica con comando a distanza. Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. 5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e timer. Segnalazione di alimentazione e dello stato di funzionamento tramite spia LED. Frequenza: 868MHz. Indicatore LED di stato. Grado di protezione: IP20. Consumo: 290mW. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x66x90mm. Peso: 160gr.