Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360069000 RIC.RADIO EXTA FREE BASSA TENS. - 360069000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360069000 RIC.RADIO EXTA FREE BASSA TENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511649

Artikelnummer

ERT360069000

Herstellernummer

360069000

Hersteller

ERT

RICEVITORE RADIO BASSA TENSIONE PER AUTOMAZIONE. Ricevitore radio universale utile per gestire apparecchiature in bassa tensione. Possibilità di comandare porte di garage e unità simili, controllando il loro funzionamento utilizzando trasmettitori EXTA FREE. Frequenza: 868MHz. Grado di Protezione: IP20. Uscita: 1 - NO. Alimentazione: 12 – 24 Vdc. Assorbimento: 2 A. Peso: 40gr.