Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360060000 CONTR.TAPPARELLE VIA RADIO E FILO - 360060000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360060000 CONTR.TAPPARELLE VIA RADIO E FILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511588

Artikelnummer

ERT360060000

Herstellernummer

360060000

Hersteller

ERT

CONTROLLO TAPPARELLE VIA RADIO & FILO. Dispositivo per il comando tapparelle via radio e filare. Gestibile dal controller wireless EFC-02. Comodità di funzionamento tramite telecomando. Basso assorbimento . Frequenza: 868MHz. Indicatore LED di stato. Grado di protezione: IP20. Consumo: 0.7W. Alimentazione: 230Vac. Assorbimento Max: 5A. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 47.5x47.5x20mm. Peso: 60gr.