Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360020400 TRASM.4CH INSCATOLATO A BATTERIA - 360020400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360020400 TRASM.4CH INSCATOLATO A BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511137

Artikelnummer

ERT360020400

Herstellernummer

360020400

Hersteller

ERT

TRASMETTITORE A INCASSO ALIMENTATO A BATTERIA. Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507. Indicatore LED. Frequenza: 868MHz. Distanza di trasmissione: 250m. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 1xBatteria al Litio 3V CR 2032. Durata della batteria: 3-5 anni. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 47.5x47.5x13mm. Peso: 23gr.