Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360010200 TRASMETTIT.RADIO 4CH CON PULSANTI - 360010200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360010200 TRASMETTIT.RADIO 4CH CON PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564510918

Artikelnummer

ERT360010200

Herstellernummer

360010200

Hersteller

ERT

TRASMETTITORE RADIO 4 CANALI CON PULSANTE. Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE. Quattro canali con comando a distanza. Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale. Facile da installare. Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni). Dati tecnici: LED indicatore di stato. Grado di protezione: IP20. Frequenza: 868MHz. Canali: 4. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x80x11.5mm. Peso: 38gr.