Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT350920500 PRESA CORRENTE SHUKO PSS-S1 - 350920500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT350920500 PRESA CORRENTE SHUKO PSS-S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564480815

Artikelnummer

ERT350920500

Herstellernummer

350920500

Hersteller

ERT

PRESA COMANDABILE SHUKO PSS-S3. Caratteristiche. Da collegare in una presa di corrente in modo da controllare l’accessione e spegnimento di apparecchiature elettriche. Potrete utilizzarlo attraverso la centrale tramite comandi sms. Il led funziona anche come pulsante di controllo manuale. Dati Tecnici. Alimentazione: 110-230V 50/ 60Hz. Carico massimo: 1760W 110V 16A, 3680W 230V 16A. Radio frequenza: 868 MHz. Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C. Umidità: +85% senza condensa. Dimensioni: 78x52x85.5mm.