Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302830000 PILA LITIO SAFT C LS26500 3,6V - 302830000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 7700 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564467595

Artikelnummer

ERT302830000

Herstellernummer

302830000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

7700 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

PILA AL LITIO MEZZA TORCIA C DA 3,6V •TENSIONE: 3,6 V •CAPACITÀ NOM.: 7, 7 Ah •CORR. SCARICA: 170 mA •TEMP. LAV.: -55°C÷85°C •PESO: 50 g •ANODO: litio •CATODO: cloruro di tionile