ELCART DISTRIBUTION - ERT302254000 PILA LITIO 3V 160MAH DL 1/3N - 302254000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 160 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1/3 N
Sonstige Bezeichnung - ohne
Packung
10 ST
EAN
7449073272304
Artikelnummer
ERT302254000
Herstellernummer
302254000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
160 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1/3 N
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
10.8 mm
Durchmesser:
11.8 mm
Gewicht:
3 g
Pila al litio 3V 160mAh. Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell’elettronica.


