ELCART DISTRIBUTION - ERT302067000 BL.2 OSSIDO D ARGENTO 1,5V 190MA - 302067000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 170 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 44
Sonstige Bezeichnung - RW 32/SR 44 W
Packung
10 ST
EAN
8013768689815
Artikelnummer
ERT302067000
Herstellernummer
302067000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
170 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Sonstige Bezeichnung:
RW 32/SR 44 W
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.


