Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302061000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 80MA - 302061000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302061000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 80MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 80 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 54

  • Sonstige Bezeichnung - RW 39/SR 1130 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070658323

Artikelnummer

ERT302061000

Herstellernummer

302061000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

80 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 54

Sonstige Bezeichnung:

RW 39/SR 1130 SW

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

3.1 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.