ELCART DISTRIBUTION - ERT302056000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 78MA - 302056000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 78 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 45
Sonstige Bezeichnung - RW 33/SR 936 SW
Packung
10 ST
EAN
7449072252567
Artikelnummer
ERT302056000
Herstellernummer
302056000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
78 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 45
Sonstige Bezeichnung:
RW 33/SR 936 SW
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.


