Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302046000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 38MA - 302046000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302046000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 38MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 45 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 41

  • Sonstige Bezeichnung - RW 37/SR 41 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071618692

Artikelnummer

ERT302046000

Herstellernummer

302046000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

45 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 41

Sonstige Bezeichnung:

RW 37/SR 41 SW

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.