Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302004000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 600MAH - 302004000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302004000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 600MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.4 V

  • Kapazität - 610 mAh

  • IEC-Bezeichnung - PR 44

  • Ausführung - Zink/Luft

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564346876

Artikelnummer

ERT302004000

Herstellernummer

302004000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.4 V

Kapazität:

610 mAh

IEC-Bezeichnung:

PR 44

Ausführung:

Zink/Luft

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

1.8 g

6 batterie zinco-aria 1,4V 610mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.