ELCART DISTRIBUTION - ERT302003000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 290MAH - 302003000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 300 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 48
Ausführung - Zink/Luft
Packung
1 ST
EAN
8029564346852
Artikelnummer
ERT302003000
Herstellernummer
302003000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
300 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 48
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.8 g
6 batterie zinco-aria 1,4V 300mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.