Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C) - 301572400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - C

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564113898

Artikelnummer

ERT301572400

Herstellernummer

301572400

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

2200 mAh

Sonstige Bezeichnung:

C

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Akkupack:

ja

Pacchetti batterie ricaricabili NI-CD. Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C. TENSIONE: 6 V. CARICABATTERIE: 30/8670. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.