ELCART DISTRIBUTION - ERT301566900 PACCH. BATT. NI-CD 6V 1800MAH SC - 301566900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1800 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564507215
Artikelnummer
ERT301566900
Herstellernummer
301566900
Hersteller
ERT
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1800 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
215 mm
Durchmesser:
23 mm
Akkupack:
ja
Composto da 5 elementi tipo SC •TENSIONE: 6V. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.



