ELCART DISTRIBUTION - ERT301526800 PAC.BAT.NI-MH 2,4V 800MAH AAA - 301526800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 400 mAh
Nennspannung - 2.4 V
Packung
5 ST
EAN
8029564470014
Artikelnummer
ERT301526800
Herstellernummer
301526800
Hersteller
ERT
Kapazität:
400 mAh
Nennspannung:
2.4 V
Composto da 2 elementi AAA ministilo.•TENSIONE: 2,4 V •CAPACITA’: 400 mAh •Per telefoni portatili. •SIEMENS:GIGASET A160,A120,A260



