ELCART DISTRIBUTION - ERT300874600 CARICAB.X PIOMBO 36V 1,9A + CON. - 300874600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564404392
Artikelnummer
ERT300874600
Herstellernummer
300874600
Hersteller
ERT
CARICABATTERIE CON TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a25Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche. USCITA NOM.:36VDC. ALIMENT.:220VAC. PORTATA: 1,9A. TERMINALI:connettore per biciclette elettriche Ø 10,5mm e pin da 3,2mm.