ELCART DISTRIBUTION - ERT300874500 CARICABAT.X PIOMBO 36V 1,9A SWIT - 300874500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564399216
Artikelnummer
ERT300874500
Herstellernummer
300874500
Hersteller
ERT
CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche. USCITA NOM.:36VDC. ALIMENT.:220VAC. PORTATA: 1,9A. TERMINALI:Coccodrilli isolati.