ELCART DISTRIBUTION - ERT300872700 CARICABATT.X PIOMBO 12V 6A SWITC - 300872700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564524021
Artikelnummer
ERT300872700
Herstellernummer
300872700
Hersteller
ERT
CARICABATT.X PIOMBO 12V 6A SWITC. Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico 12V da 10Ah a 70Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche. INGRESSO:220Vca. USCITA NOM.:12Vcc. PORTATA: 6A. DIMENS.: 168X31X57mm. TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.