ELCART DISTRIBUTION - ERT300871600 CARICABAT.X PB 12V 800MA SW. - 300871600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564393313
Artikelnummer
ERT300871600
Herstellernummer
300871600
Hersteller
ERT
CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. USCITA NOM.:12VDC. ALIMENT.:220VAC. PORTATA: 800mA. TERMINALI:connettore coassiale.