ELCART DISTRIBUTION - ERT300093600 BATT.NI-MH OVALE C.S. 2,4V 160MAH - 300093600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 2.4 V
Kapazität - 160 mAh
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 11.8 mm
Höhe inkl. Pole - 15.2 mm
Packung
10 ST
EAN
7449073447061
Artikelnummer
ERT300093600
Herstellernummer
300093600
Hersteller
ERT
Nennspannung:
2.4 V
Kapazität:
160 mAh
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
11.8 mm
Höhe inkl. Pole:
15.2 mm
Breite:
23.3 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Batteria ricaricabile NI-MH tipo ovale con terminali a c.s. Ecologica ad alta energia specifica, adatta per alimentazione TVC backup memorie e impieghi vari. N° elementi: 2



