ELCART DISTRIBUTION - ERT300037100 NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V 4500MA C.TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 4000 mAh
Sonstige Bezeichnung - C
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 50 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564109662
Artikelnummer
ERT300037100
Herstellernummer
300037100
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
4000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
C
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batterie ricaricabili NI-MH 1/2 torcia (C-UM2), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.