ELCART DISTRIBUTION - ERT300030700 BATT.NI-CD SC 1,2V 2,0AH C-TERM. - 300030700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2000 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022377127
Artikelnummer
ERT300030700
Herstellernummer
300030700
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Durchmesser:
23 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo SC, per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.