ELCART DISTRIBUTION - ERT300024900 BATT.STILO NI-MH 2600MAH LAMELLE - 300024900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2600 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
EAN
8029564464655
Artikelnummer
ERT300024900
Herstellernummer
300024900
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2600 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.



