Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300024400 NI-MH STILO 1.2V 2200MAH SE.TERMI - 300024400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AA

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564469971

Artikelnummer

ERT300024400

Herstellernummer

300024400

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2200 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.