Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300022600 NI-MH BAT. A 1.2V 2100MA

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT300022600 NI-MH BAT. A 1.2V 2100MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2100 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - A

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Höhe inkl. Pole - 49 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8001021407276

Artikelnummer

ERT300022600

Herstellernummer

300022600

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2100 mAh

Sonstige Bezeichnung:

A

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

49 mm

Durchmesser:

16.6 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.