ELCART DISTRIBUTION - ERT282132200 TORCIA LED CON DINAMO - 282132200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449071668338
Artikelnummer
ERT282132200
Herstellernummer
282132200
Hersteller
ERT
MINI TORCIA A 3 LED CARICA DINAMO. Questa mini torcia con carica a dinamo non necessita di pile o connessioni alla rete elettrica in quanto dotata di dinamo di nuovissima concezione che, in cambio di pochi secondi di rotazione della manovella, offre una luce bianchissima e potente grazie al fascio prodotto dai 3 LED frontali, garantendo così luce ovunque e per sempre. Il vantaggio e' la totale libertà d'uso e la durata illimitata del prodotto , infatti i Led rispetto le classiche lampade ad incandescenza vantano una durata illimitata e la luce emessa e' sempre bianchissima e non decade con l'uso continuo o con gli urti . La versatilità della torcia la rendono particolarmente consigliata come accessorio d'emergenza in auto, camper, casa o come economica e sicura fonte di illuminazione in campeggio o escursioni. MATERIALE:ABS. COLORE:blu/trasparente.