ELCART DISTRIBUTION - ERT281892200 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XD - 281892200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 190 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8029564343837
Artikelnummer
ERT281892200
Herstellernummer
281892200
Hersteller
ERT
Ausführung:
Stableuchte
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
190 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Lampada portatile a torcia impermeabile, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: gomma antiurto • Dimensioni: 190xØ68mm • Alimentazione: 3 V 2 pile torcia "D"


