Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281892000 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XAA - 281892000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281892000 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 162 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564343820

Artikelnummer

ERT281892000

Herstellernummer

281892000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Stableuchte

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

162 mm

Werkstoff:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampada portatile a torcia impermeabile, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: gomma antiurto • Dimensioni: 162xØ45mm • Alimentazione: 3 V 2 pile stilo "AA"